Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 4 kg Vorschlaghammer Ultratec 4kg Peddinghaus
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 4 kg Vorschlaghammer Ultratec 4kg Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     223-4116620
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134508134
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer

PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 4 kg

Vorschlaghammer ULTRATEC Nr. 5027.98
• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Qualitätsstahl
• Bahn und Pinne sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern
• Ergonomisch gestaltete Form des Stiels
• Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer

Hinweis: ULTRATEC-Stiel mit 3-facher Sicherheitsverkeilung.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1042
Kopfgewicht:
4 kg
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
920 mm
Stielschutz:
Nein
Kopfmaterial:
C45-Stahl
Stielmaterial:
3-Komponenten-Glasfaser
Bahnveredelung:
geschliffen
Kanten gebrochen:
Ja
Pinnenveredelung:
geschliffen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 42,68*
€ 51,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,88*
€ 51,28*
2 Tage
39
1
€ 4,99*
ab € 42,16*
€ 51,31*
1 Tag
39
1
€ 5,45*
ab € 43,11*
€ 51,36*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 63,35*
€ 74,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027983000
ab € 37,78*
Ähnlich
Peddinghaus
5027985000
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.