Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4115477 Herst.-Nr.: D48A-2 EAN/GTIN: 4010220030165 |
| |
|
| | |
| ERDI Kombischere aus Edelstahl, 2-Komponenten-Griff 190 mm, Schneiden abgewinkelt ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Klingen aus rostfreiem Edelstahl Abgewinkelte Schneiden SB-verpackt Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 190mm | 7 1/2" | Schnittlänge: | 36mm | 1 3/8" | Rabattgruppe (1000): | V5 | Nettogewicht: | 0,11kg | Stück/VPE: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Kombischere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kombischere bessey, kombischere |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,93* | € 10,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,08* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,32* | € 10,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,36* | € 10,58* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,28* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|