| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4113876 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784093163 |
| |
|
| | |
| FORMAT Werkzeugsatz in Stahlblechkassette mit Flachmeissel, 6-teilig Werkzeugsatz, 6-teilig Ausführung: Aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Lieferung in Stahlblechkassette. Satzinhalt: 1 Körner 120 x 10 mm 2 Splintentreiber 4 und 6 x 150 mm 2 Durchtreiber 2 und 3 x 120 mm 1 Flachmeißel 150 mm Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Herstellerartikelnummer: | 4317784093163 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 12,15* | € 15,43* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,79* | ab € 12,10* | € 17,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 6,90* | ab € 12,06* | € 17,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 12,56* | € 18,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 16,13* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|