Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Gummihammer mit Eschenstiel DIN 5128-90 Form B, Gr. 2 - 65 mm (Kompositionshammer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gummihammer mit Eschenstiel DIN 5128-90 Form B, Gr. 2 - 65 mm (Kompositionshammer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gummihammer mit Eschenstiel DIN 5128-90 Form B, Gr. 2 - 65 mm (Kompositionshammer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gummihammer mit Eschenstiel DIN 5128-90 Form B, Gr. 2 - 65 mm (Kompositionshammer)
Artikel-Nr.:
     223-4113682
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784094405
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer 64 mm kopf...
gummi-kompositionshammer

FORMAT Gummihammer mit Eschenstiel DIN 5128-90 Form B, Gr. 2 - 65 mm (Kompositionshammer)

Gummi-Kompositionshammer

Ausführung: DIN 5128-90, aus Spezialgummi, harte Qualität (90 Shore), mit Eschenstiel.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
2 B
Kopf-Ø:
64 mm
Ausführung:
eine Schlagfläche glatt, eine gewölbt
Herstellerartikelnummer:
4317784094405
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
20
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,51*
3 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,88*
2 Tage
126
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,88*
Lager 223
125
1
€ 8,50*
ab € 3,76*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.