Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Blech-und Rundstahlschere, Messerlänge 180 mm Schneidleistung: 6 mm Stahlblech, 13 mm Rundstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blech-und Rundstahlschere, Messerlänge 180 mm Schneidleistung: 6 mm Stahlblech, 13 mm Rundstahl
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blech-und Rundstahlschere, Messerlänge 180 mm Schneidleistung: 6 mm Stahlblech, 13 mm Rundstahl
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blech-und Rundstahlschere, Messerlänge 180 mm Schneidleistung: 6 mm Stahlblech, 13 mm Rundstahl
Artikel-Nr.:
     223-4113445
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784122887
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere 180mm

FORMAT Blech-und Rundstahlschere, Messerlänge 180 mm Schneidleistung: 6 mm Stahlblech, 13 mm Rundstahl

Blech- und Rundstahlschere

Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besäumen von Blechen in unbegrenzten Längen. Als Unfallschutz mit Handhebelsicherung und ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung. Sichere Befestigung durch gelochte Füße möglich: Lochabstand 72 mm, Loch-Ø 12 mm.

Anwendung: Zum Schneiden und Besäumen von Blech-, Flach- und Rundstahl, insbesondere für den Einsatz bei Montagearbeiten und in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messerlänge:
180 mm
Schneidleistung Stahlblech bis:
6 mm
Schneidleistung Flachstahl bis:
70 x 6 mm
Schneidleistung Rundstahl bis:
13 mm
Gewicht:
18 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784122887
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 134,53*
€ 165,85*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 165,86*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 141,61*
€ 172,21*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 172,77*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 159,80*
€ 195,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.