Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spanneisen, abgeschrägt, verstellbare Stützschraub Nr. 6314V, für Nutenbreite: 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, abgeschrägt, verstellbare Stützschraub Nr. 6314V, für Nutenbreite: 18 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, abgeschrägt, verstellbare Stützschraub Nr. 6314V, für Nutenbreite: 18 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, abgeschrägt, verstellbare Stützschraub Nr. 6314V, für Nutenbreite: 18 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, abgeschrägt, verstellbare Stützschraub Nr. 6314V, für Nutenbreite: 18 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112477
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784138963
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
verstellbare spanneisen gerade

FORMAT Spanneisen, abgeschrägt, verstellbare Stützschraub Nr. 6314V, für Nutenbreite: 18 mm

Spanneisen, abgeschrägt mit verstellbarer Stützschraube

Ausführung: Gehärtet, schwarz.

Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787, Mutter und Unterlegscheibe.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
18 mm
T-Nutenschraube:
M16 x 18 x 125
Schlitzbreite:
18 mm
h:
13-46 mm
l1:
55 mm
e1:
26 mm
e2:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784138963
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 4,79*
ab € 22,36*
€ 29,49*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 22,39*
€ 29,53*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 29,61*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 22,46*
€ 30,16*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 25,65*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.