Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm FORMAT
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm FORMAT
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm FORMAT
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039240018
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784138963
EAN/GTIN:
     4317784138963
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
verstellbare spanneisen gerade
Spanneisen, abgeschrägt mit verstellbarer Stützschraube Ausführung: Gehärtet, schwarz. Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787, Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
l1:
55 mm
h:
13–46 mm
Nutenbreite:
18 mm
T-Nutenschraube:
M16 x 18 x 125
e1:
26 mm
e2:
45 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar, Spanneisen, FORMAT, verstellbar, DIN, Spanngeräte, Stützschraube, DIN6314V, Spanngerät, 3924, DIN6314, QR4025932, 6314, 3039240018, 39240018
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,79*
ab € 22,41*
€ 29,84*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 22,48*
€ 29,84*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 22,57*
€ 29,96*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 22,55*
€ 30,57*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 25,01*
€ 33,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.