Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Aufsteckmaulschlüssel 22 Z Nr. 8795 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Aufsteckmaulschlüssel 22 Z Nr. 8795 22mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Aufsteckmaulschlüssel 22 Z Nr. 8795 22mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Aufsteckmaulschlüssel 22 Z Nr. 8795 22mm
Artikel-Nr.:
     223-4091528
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7707010
EAN/GTIN:
     4002805875223
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

GEDORE Aufsteckmaulschlüssel 22 Z Nr. 8795 22mm

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Ursprungsland:
Deutschland
Kopfhöhe 1 [mm]:
11
Kopfbreite 2 [mm]:
52
Netto-Gewicht [g]:
330
Stichmass [metrisch]:
56
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Schlüsselweite 1 [mm]:
22
Antriebsaufnahme, Zapfendurchmesser:
22
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 30,90*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 62,65*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,35*
€ 63,37*
€ 4,00*
ab € 50,30*
€ 63,68*
6 Tage
15
€ 4,30*
ab € 51,21*
€ 65,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,30*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 380,04*
Ähnlich
Gedore
TF-Z400
ab € 215,44*
Ähnlich
Gedore
TF-Z550
ab € 383,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.