| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4033343 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4037073001487 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Handläpper 125mm, blau K220 Nr. 4037073001487 Handläpper • Kunststoffgriff • Schneiden werden unter einem Winkel von 25°–45° abgezogen • Zum Brechen von den Schniedkanten nach dem Schleifen und zum Nachläppen der Schneiden von eingespannten Werkzeuge, wie zum Beispiel Hobel, Fräser, Messerköpfe, Bohrer, Reibahlen usw. • Zum Abziehen der Schneidkanten, Beseitigung der Aufbauschneide und Erhöhung der Werkzeugstandzeit Hinweis: Verwendung trocken sowie mit Wasser oder dünnflüssigem Öl. Weitere Informationen: | | Körnung: | 110 | Anwendung: | Zum Abziehen der Schneidkanten, Beseitigung der Aufbauschneide und Erhöhung der Werkzeugstandzeit | Grifffarbe: | blau | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Verwendung trocken sowie mit Wasser oder dünnflüssigem Öl | Gesamtlänge: | 125 mm | Griffmaterial: | Kunststoff | Läppschichthöhe: | 10 mm | Eignung für Stahl: | bedingt geeignet | Läppschichtbreite: | 20 mm | Läppschichtlänge: | 60 mm | Eignung für Edelstahl: | bedingt geeignet | Eignung für Hartmetall: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 13,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,00* | € 13,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,14* | € 13,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,33* | € 14,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,82* | € 21,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|