Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handläpper L125xB25xH20mm 220 blau MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030215022
Herst.-Nr.:
     843471
EAN/GTIN:
     4037073001487
Suchbegriffe:
Handläpper
handläpper
Belag 60 x 25 x 10 mm · zum Glätten und Abrichten von Flächen und Kanten · universell für weiche bis härteste Werkstoffe · für Hartmetallwerkzeuge zur Besserung der Schneide durch Beseitigung von Mikroschleifrissen, Verfeinerung der Kontur und zum Entfernen der Aufbauschneide · vorzugsweise trocken einzusetzen
Weitere Informationen:
Körnung:
220
Breite:
25 mm
Länge:
125 mm
Anwendung:
für Hartmetallschneiden
Farbe:
blau
Marke:
MÜLLER
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 12,98*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 9,86*
€ 13,04*
1 Tag
29
1
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 13,33*
1 Tag
29
6
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 13,44*
8 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843470
ab € 9,67*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843472
ab € 9,72*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843473
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.