Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-4030694
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163282853
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

GRISPORT Sicherheitshalbschuh Dakar V1 S3 SRC Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Imola«, S3 SRC

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
• Mit innovativem BOA-Schnellverschluss
• Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle
mit PU-Einspritzung, zweifarbig
Material: Dakar-Leder
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible,
durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Drehverschluss (BOA®)
Schuhgröße:
44
Größenspiegel:
39-46
Material Schaft:
Leder
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Eigenname Laufsohle:
VIBRAM®
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,77*
€ 88,22*
€ 5,95*
ab € 73,49*
€ 88,38*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 76,96*
€ 92,74*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 93,38*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 98,22*
€ 117,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,37*
€ 139,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,41*
€ 138,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,43*
€ 129,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,92*
€ 126,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,22*
€ 116,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.