Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRISPORT Sicherheitshalbschuh MUGELLO S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh MUGELLO S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh MUGELLO S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh MUGELLO S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh MUGELLO S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh MUGELLO S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh MUGELLO S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-4030684
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163282754
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

GRISPORT Sicherheitshalbschuh MUGELLO S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Mugello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
• Mit innovativem Block-up-System
• Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Fußbett: antistatisch
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle
mit PU-Einspritzung
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible,
durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.63 kg
Kategorie:
S3
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
gelb
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
42
Größenspiegel:
39-46
Material Schaft:
Leder
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Material Zwischensohle:
Kunststoff
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Paar
€ 5,90*
ab € 60,82*
€ 75,86*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 60,83*
€ 75,88*
5 Tage
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 75,96*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 63,00*
€ 78,04*
Lager 223
9
pro Stück
€ 8,50*
ab € 79,78*
€ 96,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.