| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030329 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784793643 |
| |
|
| | |
| FORTIS Atemschutzmaske Marin FFP3 (Box a 5 Stk.) Atemschutzmaske »Marin FFP3/V« Eigenschaften: • Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe • Mit Cool-Down-Ausatemventil • Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion • Schaumstoffgefütterter Nasenbereich • Flexible Nasenbügel Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 149 | Basis: | Atemschutzmaske | Farbe: | weiß | Ventil: | mit Ausatemventil | Branche: | Baugewerbe | Gewicht: | 27 g | Größe: | Einheitsgröße | Grenzwert: | 30-faches des Grenzwertes | Halterung: | einstellbare Bebänderung | Art Masken: | Atemschutzmaske | Dichtlippe: | mit Dichtlippe | Gefährdung: | Partikel | Nasenbügel: | flexible Nasenbügel | Bebänderung: | breit | Farbcodierung: | mit | Maskenkörper: | vorgeformter Maskenkörper | Art Bebänderung: | 4-Punkt | Anwendungsbereich: | Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä. | Filterschutzklasse: | FFP 3 | Material Dichtlippe: | Baumwolle (CO) | Material Bebänderung: | Gummi | Material Maskenkörper: | Mikroglasfaser | Bezeichnung Material Ventil: | Cool-Down | Bezeichnung Material Maskenkörper: | Melt Blown |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,83* | € 11,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,9711* | € 11,8011* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,94* | € 11,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,61* | € 13,93* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Box | € 8,50* | ab € 11,93* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|