Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 46mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 46mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 46mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 46mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 46mm
Artikel-Nr.:
     223-4023039
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74024
EAN/GTIN:
     4050623704607
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 46mm

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3129
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Gesamtlänge:
63 mm
Antriebsgröße:
3/4 in
Schlüsselweite:
46 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
67 mm
Außendurchmesser Antrieb:
44 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 15,44*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 12,78*
€ 16,89*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 13,60*
€ 17,71*
6 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 13,10*
€ 17,72*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 17,27*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000172028
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.