Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm
Artikel-Nr.:
     223-4022921
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72019
EAN/GTIN:
     4050623702566
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3129
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Gesamtlänge:
50 mm
Antriebsgröße:
1/2 in
Schlüsselweite:
30 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
42 mm
Außendurchmesser Antrieb:
30 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw30 1/2, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,41*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,08*
1 Tag
86
1
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 7,14*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 7,15*
Lager 223
106
1
€ 8,50*
ab € 6,61*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072063
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.