| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022892 Herst.-Nr.: 517946 EAN/GTIN: 4020772517946 |
| |
|
| | |
| AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 80-125mm F.Drehmit Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels. Weitere Informationen: | | Spannweite: | 80-125 mm | Zapfen-Ø: | 4; 5; 6; 7; 8 mm | Stichmaß: | 220 mm | Aufnahme: | 3/4" Zoll | Marke: | AMF | Herstellerartikelnummer: | 517946 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,18* | € 67,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,68* | € 68,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,16* | € 70,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,28* | € 71,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 72,24* | € 88,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|