| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022877 Herst.-Nr.: 70034 EAN/GTIN: 4050623700296 |
| |
|
| | |
| ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/4" 8 mm Magnet Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", magnetisch Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Dauermagneten. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3129 | Material: | Spezialwerkzeugstahl, vergütet | Rändelung: | Nein | Veredelung: | Sandgestrahlt | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Abtriebsform: | 6-kant | Antriebsform: | 4-kant | Besonderheit: | Magnetisch | Gesamtlänge: | 23 mm | Antriebsgröße: | 1/4 in | Schlüsselweite: | 8 mm | VDE Prüfzeichen: | Nein | Außendurchmesser Abtrieb: | 12.5 mm | Außendurchmesser Antrieb: | 13 mm | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,18* | € 4,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,45* | € 4,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,44* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|