Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Reduzierstück 3/8 " auf 1/4 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 3/8 " auf 1/4 "
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 3/8 " auf 1/4 "
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 3/8 " auf 1/4 "
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 3/8 " auf 1/4 "
Artikel-Nr.:
     223-4022834
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4101
EAN/GTIN:
     4050623400028
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

ASW Kraft-Reduzierstück 3/8 " auf 1/4 "

Kraft-Verbindungsteil 3/8"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3121
Länge:
32 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
4-kant
Antriebsform:
4-kant
Abtriebsgröße:
1/4 in
Antriebsgröße:
3/8 in
Außendurchmesser Antrieb:
19 mm
Oberflächenveredelung:
Sandgestrahlt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,23*
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,49*
Lager 223
31
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.