Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER Betonbohrer Proxtreme 10 X 145/80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 10 X 145/80mm
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 10 X 145/80mm
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 10 X 145/80mm
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 10 X 145/80mm
Artikel-Nr.:
     223-4022706
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28255
EAN/GTIN:
     4010159282550
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer

HELLER Betonbohrer Proxtreme 10 X 145/80mm

Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten.

Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
80 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Herstellerartikelnummer:
28255G2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,05*
1 Tag
105
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,46*
6 Tage
89
1
€ 4,79*
ab € 3,82*
€ 5,53*
1 Tag
105
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,55*
Lager 223
105
1
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.