Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022701 Herst.-Nr.: 28249 EAN/GTIN: 4010159282499 |
| |
|
| | |
| HELLER Betonbohrer Proxtreme 6 X 125/60mm Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten. Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein. Weitere Informationen: | | Ø: | 6 mm | Spirallänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Herstellerartikelnummer: | 28249G2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 3,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,58* | € 3,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,66* | € 4,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,32* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|