Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig
Artikel-Nr.:
     223-4022486
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784523691
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

FORMAT Steckschlüssel-Garnitur 1/4" 25-teilig

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 25-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Bit Schlitz 4 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
1 Verlängerung 105 mm
1 Bit-Adapter 1/4"
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
25-teilig 270 x 160 x 60 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784523691
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
432
€ 6,90*
ab € 38,91*
€ 52,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,94*
€ 52,26*
2 Tage
416
€ 7,90*
ab € 39,04*
€ 52,35*
4 Tage
424
€ 4,30*
ab € 39,99*
€ 55,11*
Lager 223
432
€ 8,50*
ab € 44,31*
€ 59,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784524148
ab € 1,38*
Zubehör
Format
4317784608091
ab € 9,85*
Zubehör
Format
4317784096133
ab € 1,86*
Zubehör
Format
4317784096140
ab € 1,70*
Zubehör
Format
4317784119665
ab € 1,89*
Zubehör
Format
4317784119672
ab € 1,64*
Zubehör
Format
4317784096102
ab € 1,90*
Zubehör
Format
4317784119702
ab € 1,75*
Zubehör
Format
4317784119719
ab € 1,74*
Zubehör
Format
4317784119726
ab € 1,94*
Zubehör
Format
4317784119733
ab € 1,74*
Zubehör
Format
4317784119757
ab € 1,76*
Zubehör
Format
4317784096003
ab € 1,01*
Zubehör
Format
4317784096010
ab € 1,28*
Zubehör
Format
4317784096027
ab € 1,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.