Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 41mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 41mm lang Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 41mm ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 41mm lang Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 41mm ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 41mm lang Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 41mm ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 41mm lang Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 41mm ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 41mm lang Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 41mm ASW
Artikel-Nr.:
     223-4022380
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74062
EAN/GTIN:
     4050623704799
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 3/4" 41mm lang

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3129
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Gesamtlänge:
95 mm
Antriebsgröße:
3/4 in
Schlüsselweite:
41 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
60 mm
Außendurchmesser Antrieb:
44 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 23,28*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 16,53*
€ 23,29*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 17,14*
€ 24,16*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 17,20*
€ 24,18*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 21,84*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.