Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkzeugmodul VDE Schraubendreher 1/3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul VDE Schraubendreher 1/3.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul VDE Schraubendreher 1/3.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul VDE Schraubendreher 1/3.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul VDE Schraubendreher 1/3.
Artikel-Nr.:
     223-4022014
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784523455
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher

FORMAT Werkzeugmodul VDE Schraubendreher 1/3.

Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher, 6-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm

VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig
3 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm
2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Phasenprüfer
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Modul:
1/3
Maße:
188 x 395 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784523455
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 24,47*
€ 33,11*
1 Tag
28
€ 6,90*
ab € 24,65*
€ 33,15*
1 Tag
32
€ 7,90*
ab € 25,43*
€ 34,33*
3 Tage
28
€ 4,30*
ab € 25,92*
€ 35,70*
Lager 223
27
€ 8,50*
ab € 28,62*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784093507
ab € 1,82*
Zubehör
Format
4317784093514
ab € 2,31*
Zubehör
Format
4317784093460
ab € 1,88*
Zubehör
Format
4317784093477
ab € 2,20*
Zubehör
Format
4317784093484
ab € 2,77*
Zubehör
H+H Werkzeug
45200 GS
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.