Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523455
EAN/GTIN:
     4317784523455
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher, 6-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig 3 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Phasenprüfer
Weitere Informationen:
Maße:
188 x 395 mm
Modul:
1/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, format schraubendrehersatz 6teilig, modul werkzeuge, werkzeugmodul format, Roll-Werkbank, 6-teilig, FORMAT, Schraubenzieher, Modul, Schraubendreher, Werkzeugwagen, 1/3, VDE, Werkzeugwagen/Roll-Werkbank, ModulSchraubendreher, Modul für Werkstattwagen, VDE-Schraubendreher-Satz, Zubehör Werkstattwagen, 3061750025, 61750025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 24,74*
€ 33,51*
3 Tage
25
€ 4,79*
ab € 24,81*
€ 33,56*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 25,38*
€ 34,18*
Lager 214
35
€ 4,30*
ab € 25,53*
€ 34,72*
2 Tage
26
€ 8,50*
ab € 28,47*
€ 37,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H+H Werkzeug
45200 GS
ab € 0,40*
Zubehör
Format
4317784093507
ab € 1,82*
Zubehör
Format
4317784093514
ab € 2,32*
Zubehör
Format
4317784093460
ab € 1,89*
Zubehör
Format
4317784093477
ab € 2,21*
Zubehör
Format
4317784093484
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.