Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4011492 Herst.-Nr.: 6620540 EAN/GTIN: 4010886662052 |
| |
|
| | |
| GEDORE Rollwerkbank Nr. 1502 950x550x875mm Rollwerkbank Typ 1502 Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie mit einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber. Mit 6 Schubfächern (5 x 79; 1 x 180 mm hoch). Schubfachhöhe 180 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Große, frei zugängliche Ablagen an einer Seite für sperrige Teile. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 950 x 870 x 550 mm | Schubfachmaße L x B: | 480 x 400 mm | Schubfachauszug: | 390 mm | Schubfachbelastung: | 40 kg | Tragkraft statisch/mobil: | 1000/750 kg | Gewicht: | 100 kg | Herstellerartikelnummer: | 6620540 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 908,47* | € 994,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 909,15* | € 994,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 905,71* | € 1.021,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 929,54* | € 1.022,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 1.168,25* | € 1.281,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|