Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Rollwerkbank Modell 1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6620540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6620540
EAN/GTIN:
     4010886662052
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Rollwerkbank Modell 1502 Arbeitshöhe 870 mm, mit 6 Vollauszug-Schubladen

Anwendung
Der mobile Arbeitsplatz mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Ausführung
• individuell unterteilbare Schubladen mit Einzelarretierung
• 2 frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
• Grundausstattung beinhaltet 10 Längs-, und 2 Querteiler und 2 Distanzboxen 1500 ED-70 K für die Schubladen

Hinweis
Für die Erstellung von individuellen Hartschaumeinlagen, passend für diese Schubladen, bitte folgende lichte Innenabmessungen verwenden: Breite 478 mm, Tiefe 390 mm.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Verkehrsblau RAL 5017
Schubladentiefe (Innenmaß):
400 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Plattentiefe:
550 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
480 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Korpus:
Verkehrsblau RAL 5017
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Nein
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
Nein
Plattenlänge:
950 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
500 kg
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Schubladen-Fronthöhe:
5 x 79 mm | 1 x 180 mm
Mit Einzelauszugssperre:
Nein
Zentralverriegelung:
Ja
Arbeitshöhe:
875 mm
Fahrbar:
Ja
Modell:
1502
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
6 STK
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Fahreinrichtung absenkbar:
Nein
Raddurchmesser:
125/200 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbänke, fahrbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugaufbewahrung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Rollwerkbank-Werkbänke fahrbar, GEDORE
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 908,58*
€ 1.004,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 904,12*
€ 1.031,64*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 927,30*
€ 1.032,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,89*
€ 1.048,05*
Lager 245
4
Frei Haus
ab € 953,25*
€ 1.055,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,68*
€ 1.256,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,42*
€ 1.253,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,16*
€ 1.181,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,01*
€ 1.154,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,25*
€ 1.134,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,72*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,07*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.