Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Reduzierstück Nr. 2132 1." innen - 3/4" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Reduzierstück Nr. 2132 1." innen - 3/4" außen Reduzierstück 1."-Innenvierkant auf 3/4"-Außenvierkant Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Reduzierstück Nr. 2132 1." innen - 3/4" außen Reduzierstück 1."-Innenvierkant auf 3/4"-Außenvierkant Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Reduzierstück Nr. 2132 1." innen - 3/4" außen Reduzierstück 1."-Innenvierkant auf 3/4"-Außenvierkant Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4011481
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180040
EAN/GTIN:
     4010886618004
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

GEDORE Reduzierstück Nr. 2132 1." innen - 3/4" außen

Reduzierstück 1"

Ausführung: DIN 3123 A 25 x 20 – ISO 3316, mit Stiftsicherung.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1"-Innenvierkant auf 3/4"-Außenvierkant
Länge:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
6180040
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 6,90*
ab € 23,52*
€ 28,67*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 23,86*
€ 28,93*
1
€ 5,00*
ab € 23,85*
€ 28,96*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 24,83*
€ 30,00*
Lager 223
43
1
€ 8,50*
ab € 28,24*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,44*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,23*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,89*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,13*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,13*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.221,23*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,09*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,74*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,67*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.