Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 1932 - 1/2" innen - 3/4" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 1932 - 1/2" innen - 3/4" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 1932 - 1/2" innen - 3/4" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 1932 - 1/2" innen - 3/4" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 1932 - 1/2" innen - 3/4" außen
Artikel-Nr.:
     223-4011227
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6143190
EAN/GTIN:
     4010886614310
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 1932 - 1/2" innen - 3/4" außen

Vergrößerungsstück 1/2"

Ausführung: DIN 3123 A 12,5 x 20 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1/2"-Innenvierkant auf 3/4"-Außenvierkant
Länge:
44 mm
Herstellerartikelnummer:
6143190
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,66*
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 10,48*
2 Tage
53
1
€ 4,79*
ab € 8,03*
€ 10,62*
3 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 10,62*
Lager 223
50
1
€ 8,50*
ab € 9,15*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,21*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,31*
Ähnlich
Gedore
1930
ab € 6,38*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,81*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,94*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,00*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,05*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,97*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,43*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.