Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4011030 Herst.-Nr.: 6166640 EAN/GTIN: 4010886616666 |
| |
|
| | |
| GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 13 mm Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13,0 mm | Länge: | 24,7 mm | Außen-Ø: | 18,0 mm | Herstellerartikelnummer: | 6166640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, stecknuss innen-torx, 1/4 zoll knarrenkasten |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,83* | € 5,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,15* | € 5,57* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,75* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|