Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4011027 Herst.-Nr.: 6166210 EAN/GTIN: 4010886616628 |
| |
|
| | |
| GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 10 mm Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10,0 mm | Länge: | 24,7 mm | Außen-Ø: | 14,0 mm | Herstellerartikelnummer: | 6166210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,65* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 4,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,71* | € 4,91* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,49* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|