Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4011019
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6165400
EAN/GTIN:
     4010886616543
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 4 mm

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4,0 mm
Länge:
24,7 mm
Außen-Ø:
6,9 mm
Herstellerartikelnummer:
6165400
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 3,97*
3 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 3,00*
€ 4,02*
9 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,07*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,19*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 4,22*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1761080
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.