Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 2030 - 1/4" innen - 3/8" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 2030 - 1/4" innen - 3/8" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 2030 - 1/4" innen - 3/8" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 2030 - 1/4" innen - 3/8" außen
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 2030 - 1/4" innen - 3/8" außen
Artikel-Nr.:
     223-4011005
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6170080
EAN/GTIN:
     4010886617007
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

GEDORE Vergrösserungsstück Nr. 2030 - 1/4" innen - 3/8" außen

Vergrößerungsstück von 1/4“ Innenvierkant auf 3/8“ Außenvierkant

Ausführung: DIN 3123 A 6,3 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Von 1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Herstellerartikelnummer:
6170080
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 8,32*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 8,33*
4 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,45*
4 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 6,95*
€ 8,94*
Lager 223
31
1
€ 8,50*
ab € 7,97*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,92*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,86*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 29,02*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,11*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,08*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,20*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,39*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,22*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 99,93*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.