Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rohrsteckschlüssel DIN 896B / 8x 9mm, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohrsteckschlüssel DIN 896B / 8x 9mm, verchromt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohrsteckschlüssel DIN 896B / 8x 9mm, verchromt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohrsteckschlüssel DIN 896B / 8x 9mm, verchromt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohrsteckschlüssel DIN 896B / 8x 9mm, verchromt
Artikel-Nr.:
     223-4010542
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784120067
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel

FORMAT Rohrsteckschlüssel DIN 896B / 8x 9mm, verchromt

Rohrsteckschlüssel

Ausführung: DIN 896, ISO 2236, Form B. Aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr, verchromt, mit Bohrungen für Drehstift.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Länge:
100 mm
für Drehstift-Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784120067
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
10
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,34*
2 Tage
91
20
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,35*
2 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,46*
6 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,49*
Lager 223
91
1
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120258
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.