Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-10x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-10x11mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-10x11mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-10x11mm
Artikel-Nr.:
     223-4010375
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6015940
EAN/GTIN:
     4010886601594
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-10x11mm

Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Länge:
195 mm
Ringstärke:
8,5 x 9,5 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6015940
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 8,91*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 8,95*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,00*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,51*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 8,25*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 8X10
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
2 8X9
ab € 5,69*
Ähnlich
PROMAT
4000823304
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.