Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelmaulschlüssel AF Nr. 6- 1/2" x 9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelmaulschlüssel AF Nr. 6- 1/2" x 9/16"
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelmaulschlüssel AF Nr. 6- 1/2" x 9/16"
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelmaulschlüssel AF Nr. 6- 1/2" x 9/16"
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelmaulschlüssel AF Nr. 6- 1/2" x 9/16"
Artikel-Nr.:
     223-4010090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6070450
EAN/GTIN:
     4010886607046
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)

GEDORE Doppelmaulschlüssel AF Nr. 6- 1/2" x 9/16"

Doppelmaulschlüssel Nr. 6 in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1/2 x 9/16 Zoll
Länge:
190 mm
Maulstärke:
7 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6070450
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,05*
5 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,43*
7 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 8,96*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,96*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 8,24*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.