Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3696281 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500234504 |
| |
|
| | |
| GARDENA Messersatz für Accu 3+4 SB, Nr. 2345-20 Schnittbreite 80 mm Messersatz • Einsatz: passend für Rasenkantenscheren (Art.-Nr. 8800-8803, 2500-2505, Akku Standard) und Strauchscheren (Art.-Nr. 8818/8824) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Oberfläche: | gehärtet | passend für: | Grasschere | Arbeitsbreite: | 8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,50* | € 24,33* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,76* | € 28,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,72* | € 29,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,51* | € 30,20* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,64* | € 43,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|