Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Guss-Polyamidrad 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Guss-Polyamidrad 150 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Guss-Polyamidrad 150 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Guss-Polyamidrad 150 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Guss-Polyamidrad 150 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Guss-Polyamidrad 150 mm
Artikel-Nr.:
     223-3480176
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C10.153
EAN/GTIN:
     4021885041076
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen

BS ROLLEN Guss-Polyamidrad 150 mm

Polyurethanrad C10

• Kugellager
• Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (±3) Shore A
• Material Radkörper: Guss
Weitere Informationen:
Basis:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
50 mm
Nabenlänge:
60 mm
Modellnummer:
C10
Einsatzbereich:
Apparate
Achsdurchmesser:
25 mm
Shorehärte (A):
95 °
Farbe Radkörper:
weiß
Raddurchmesser:
150 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Farbe Lauffläche:
orange
Material Radkörper:
Guss
Material Laufbelag:
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 22,22*
€ 29,48*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 22,69*
€ 29,85*
19 Tage
15
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 30,13*
€ 4,90*
ab € 22,81*
€ 30,98*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 27,78*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.