| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-355016-YY Herst.-Nr.: C10.153 EAN/GTIN: 4021885041076 |
| |
|
| | |
| Rad Prothane® Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 150 x 50 mm, TK 800 kg Eine Felge aus Guss, ein Kugellager, ein Belag aus Prothane® Guss-Polyurethan und 800 kg Tragkraft: Damit überzeugt dieses Rad als zuverlässiger Begleiter bei Ihren Transportaufgaben. Für mittlere Belastungen ausgelegt (800 kg Tragkraft) Mit robustem, widerstandsfähigem und hochbelastbarem Kugellager Bodenschonender Prothane® Guss-Polyurethan-Belag Hochwertige Felge aus Guss Ø x Breite 150 x 50 mm Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 150 mm Achsloch Durchmesser = 25 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Guss Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Tragkraft = 800 kg Weitere Informationen: | | Achsloch Durchmesser: | 25 mm | Nabenlänge: | 60 mm | Rad Breite: | 50 mm | Rad Durchmesser: | 150 mm | Tragkraft: | 800 kg | Felge Material: | Guss | Laufbelag Material: | Prothane® Guss-Polyurethan | Rollen Lagerung: | Kugellager | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, polyamidrad pu-lauffläche, Räder und Rollen für Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,17* | € 28,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,49* | € 29,35* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 22,77* | € 29,63* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,73* | € 30,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,63* | € 32,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|