Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle 250mm LG.Ri schwer Lack Kunstrad 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle 250mm LG.Ri schwer Lack Kunstrad 255
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle 250mm LG.Ri schwer Lack Kunstrad 255
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle 250mm LG.Ri schwer Lack Kunstrad 255
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle 250mm LG.Ri schwer Lack Kunstrad 255
Artikel-Nr.:
     223-3480016
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S100.B15.251
EAN/GTIN:
     4021885038212
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle

BS ROLLEN Lenkrolle 250mm LG.Ri schwer Lack Kunstrad 255

Schwerlast-Doppel-Lenkrolle S100.B15

• Kugellager im Gabelkopf und in den Rädern
• Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
• Material Radkörper: Kunststoff
• Material Lauffläche: Kunststoff
Weitere Informationen:
Basis:
Doppelrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
314 mm
Ausladung:
80 mm
Radbreite:
2x60 mm
Lagerung:
Kugellager
Ausführung:
Lenkrolle
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
S100
Einsatzbereich:
Schwerlast
Plattengröße:
175x140 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
weiß
Raddurchmesser:
250 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Farbe Lauffläche:
weiß
Material Gehäuse:
Stahl
Modellbezeichnung:
Lenkrolle
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Schraublochentfernung 1:
140x105 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 192,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,45*
€ 209,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,96*
€ 246,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 246,40*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 272,31*
€ 312,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.