Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 250mm LG.RI schwer Lack Kunstrad 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 250mm LG.RI schwer Lack Kunstrad 255
Lenkrolle 250mm LG.RI schwer Lack Kunstrad 255
Artikel-Nr.:
     4012-602346
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S100.B15.251
EAN/GTIN:
     4021885038212
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
S100.B15.251
a:
250 mm
c:
2 x 60 mm
e:
314 mm
g:
175 x 140 mm
h:
140 x 105 mm
k:
14 mm
f:
2000 kg
Herstellerartikelnummer:
S100.B15.251
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, apparaterollen lenkrolle, apparaterolle, bs rollen apparaterolle, 30221402, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 191,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,06*
€ 208,07*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,16*
€ 240,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 244,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,90*
€ 253,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.