Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTHAR REIHER Schlüsselringe vernickelt 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselringe vernickelt 20mm
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselringe vernickelt 20mm
Artikel-Nr.:
     223-3290832
Hersteller:
     Lothar Reiher
Herst.-Nr.:
     40013
EAN/GTIN:
     4020667400131
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schlüssel-Ring

LOTHAR REIHER Schlüsselringe vernickelt 20mm

Schlüsselring Nr. 40010

• Stahl gehärtet
• Vernickelt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 131
Basis:
Stehleiter
Länge:
1700 mm
Gewicht:
9.3 kg
Holmhöhe:
73 mm
Höhe Holm:
73 mm
Tiefe Stufe:
80 mm
Anzahl Gurte:
2 St.
Arbeitshöhe:
3,05 m
Leiterlänge:
1,7 m
Stufenanzahl:
2 x 6
Material Holme:
Aluminium
Höhe senkrecht:
1580 mm
Material Stufen:
Aluminium
Ausführung Holm:
Rechteckrohr
Arbeitshöhe max.:
3050 mm
Oberfläche Holme:
eloxiert
Ausführung Leiter:
beidseitig begehbar
Ausführung Stufen:
gelocht
senkr. Leiterhöhe:
1,58 m
Breite unten außen:
530 mm
Anzahl Stufen gesamt:
2 x 6 St.
Material Leiterschuh:
Kunststoff
Ausführung Leiterschuh:
2-Komponenten-Kunststoffschuhe
Oberfläche Stufenbelag:
Lochung
Verbindung Sprosse-Holm:
gebördelt
untere, äußere Breite:
0,53 m
Ausführung Spreizsicherung:
Perlongurt mit Befestigungslasche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6800
100
€ 6,90*
ab € 0,0436*
€ 0,0638*
4 Tage
6800
200
Frei Haus
ab € 0,0416*
€ 0,0658*
5 Tage
11000
1
€ 4,30*
ab € 0,0438*
€ 0,0707*
Lager 223
5800
100
€ 8,50*
ab € 0,0544*
€ 0,0785*
100
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,0799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.