Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTHAR REIHER Schlüsselringe vernickelt 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselringe vernickelt 16 mm
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselringe vernickelt 16 mm
Artikel-Nr.:
     223-3290831
Hersteller:
     Lothar Reiher
Herst.-Nr.:
     40012
EAN/GTIN:
     4020667400124
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 16mm
schlüssel ring

LOTHAR REIHER Schlüsselringe vernickelt 16 mm

Schlüsselring Nr. 40010

• Stahl gehärtet
• Vernickelt
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
2x600 mm
Böden:
2x6
Feldlast:
(2x)1,2 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3800
200
€ 6,90*
ab € 0,0349*
€ 0,0516*
3 Tage
3800
400
Frei Haus
ab € 0,0332*
€ 0,0531*
200
€ 5,90*
ab € 0,0369*
€ 0,0566*
5 Tage
5209
1
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0568*
Lager 223
3600
200
€ 8,50*
ab € 0,0436*
€ 0,0638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.