Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS BB F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS BB F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS BB F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS BB F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS BB F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS BB F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS BB F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-2657701
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3887743
EAN/GTIN:
     4012789166309
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS BB F49/9-2 verchromt/Stahl matt (Drückerpaar)

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F49/F9-2 verchromt/Aluminium stahlfarben matt
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
1405/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Lecce
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Ovalbart
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 19,16*
4 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 14,48*
€ 19,20*
4 Tage
133
1
€ 4,99*
ab € 14,44*
€ 19,39*
6 Tage
133
1
€ 5,99*
ab € 15,73*
€ 20,77*
Lager 223
57
1
€ 8,50*
ab € 18,02*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3887719
ab € 13,75*
Ähnlich
Hoppe
3887751
ab € 13,74*
Ähnlich
Hoppe
3887760
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.