| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2656893 Herst.-Nr.: 383881000006204 EAN/GTIN: 4015354054551 |
| |
|
| | |
| FSB Türpuffer 3881 6204 Edelstahl Türstopper 38 3881 Türbeschlag, Türtechnik • Für Puffer aus Gummi, schwarz • Inklusive Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Basis: | Bodentürstopper | Höhe: | 34 mm | Farbton: | edelstahl | Material: | Edelstahl | Lieferung: | mit Montagezubehör | Durchmesser: | 45 mm | Oberfläche: | fein matt | Modellnummer: | 3881 | Befestigungsart: | verdeckt verschraubt | Farbe Gummipuffer: | schwarz | Befestigungssystem: | Bodenmontage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 22,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 15,99* | € 22,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,86* | € 25,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,41* | € 26,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,11* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|