Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB OB-TürstoppEdelstahl, mit Gummip.ring, Edelstahl, Mod. 3881, matt edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB OB-TürstoppEdelstahl, mit Gummip.ring, Edelstahl, Mod. 3881, matt edelstahl
FSB OB-TürstoppEdelstahl, mit Gummip.ring, Edelstahl, Mod. 3881, matt edelstahl
FSB OB-TürstoppEdelstahl, mit Gummip.ring, Edelstahl, Mod. 3881, matt edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p656253
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     4015354054551
EAN/GTIN:
     4015354054551
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Boden-Türpuffer 38 3881

Durchmesser Türpuffer: 45 mm, Höhe 34 mm.

Weitere Informationen:
Farbe Gummipuffer:
schwarz
Modellnummer:
3881
Basis:
Türstopper
Befestigungstechnik:
ohne Verdrehsicherung
Befestigungssystem:
Bodenmontage
Farbton:
edelstahl
Ergänzung:
mit Montagezubehör
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Höhe:
34 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
mit Gummipufferring
Oberfläche:
fein matt
Durchmesser:
45
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer, Feststeller,, 3881(ohne, Türheber, Boden-Türpuffer, 3881
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 22,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 15,93*
€ 22,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,85*
€ 25,67*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 26,47*
3 Tage
67
€ 6,99*
ab € 19,54*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 0105
ab € 8,8844*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 0105
ab € 9,5908*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 6204
ab € 9,46843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.