Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOELM Schienenstopper Nr.1400 P blau passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Schienenstopper Nr.1400 P blau passiviert
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Schienenstopper Nr.1400 P blau passiviert
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Schienenstopper Nr.1400 P blau passiviert
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Schienenstopper Nr.1400 P blau passiviert
Artikel-Nr.:
     223-2559048
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     400040100015
EAN/GTIN:
     4041518063701
Suchbegriffe:
Schienenstopper
woelm schienenstopper
schienenstopper

WOELM Schienenstopper Nr.1400 P blau passiviert

Stopper 1x00 P

Türbeschlag, Türtechnik
• Laufwegbegrenzung, verstellbar
• Verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Schiene
• Zum alleinigen Abfangen der Schiebeflügel nicht geeignet
• Verzinkt
Weitere Informationen:
System:
Helm 400
b:
30 mm
h:
29 mm
l:
75 mm
Bezeichnung:
Schienenstopper 1400 P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.