Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA Ersatzrolle 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 140mm
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 140mm
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 140mm
Artikel-Nr.:
     223-2256126
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990130162
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle

MEA Ersatzrolle 140mm

Schiebetorrolle, lose
• Aus Qualitäts-Grauguss
• Mit Schutzanstrich
• Walzenlagerung mit Korb
Weitere Informationen:
Basis:
Rolle
Tragkraft:
300 kg
Ausführung:
lose
Einsatzbereich:
Schiebetor
Rollennutbreite:
16 mm
Rollendurchmesser:
140 mm
Rollennutdurchmeser:
116 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 30,66*
€ 41,90*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 33,0181*
€ 44,9681*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.