Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA Ersatzrolle 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 120mm
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 120mm
Artikeldetailsicht MEA MEA Ersatzrolle 120mm
Artikel-Nr.:
     223-2256125
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990130155
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle

MEA Ersatzrolle 120mm

Schiebetorrolle, lose
• Aus Qualitäts-Grauguss
• Mit Schutzanstrich
• Walzenlagerung mit Korb
Weitere Informationen:
Basis:
Rolle
Tragkraft:
200 kg
Ausführung:
lose
Einsatzbereich:
Schiebetor
Rollennutbreite:
14 mm
Rollendurchmesser:
120 mm
Rollennutdurchmeser:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 18,38*
€ 25,96*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 22,6077*
€ 31,4377*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.