Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA Schiebetürrolle 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MEA MEA Schiebetürrolle 75mm
Artikeldetailsicht MEA MEA Schiebetürrolle 75mm
Artikel-Nr.:
     223-2256102
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990130018
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

MEA Schiebetürrolle 75mm

Schiebetorrolle mit Bügel
• Aus Qualitäts-Grauguss mit Schutzanstrich
• Walzenlagerung mit Korb und einseitig verlängerter Nabe
• Mit Gleitstift
• Mit feuerverzinktem Bügel
Weitere Informationen:
kg:
80
Basis:
Hangrolle
Lagerung:
mit Gleitlager
Tragkraft:
80 kg
Ergänzung:
mit Gleitstift
Bügelbreite:
30 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Einsatzbereich:
Schiebetor
Material Rolle:
Grauguss
Rollendurchmesser [mm]:
75 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Material Bügel:
Stahl
Rollennutbreite:
10-11 mm
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Rollendurchmesser:
75 mm
Oberfläche Bügel:
verzinkt
Rollennutdurchmeser:
61 mm
Rillenbreite/-tiefe [mm]:
10-11/7 mm
Bügel aus Flacheisen [mm]:
30/6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 19,08*
€ 26,85*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 24,189*
€ 33,509*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.