Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Torband verstellbar M12X100 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M12X100 0
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M12X100 0
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband verstellbar M12X100 0
Artikel-Nr.:
     223-2256073
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338411121
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

GAH ALBERTS Torband verstellbar M12X100 0

Verstellbares Torband
• Eisen blank
• Für 180°-Öffnung, lange Ausführung
• Schrauben und Muttern feuerverzinkt
• Bolzen und Splint aus Edelstahl
• Breite verstellbar
• Je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor
Weitere Informationen:
Basis:
Torband verstellbar
Maß D:
120 mm
Maß E:
25 mm
Maß F:
45 mm
Maß a:
135 mm
Maß b:
19 mm
Maß c:
44 mm
Gewinde:
M12
Material:
Stahl
Ausführung:
2-fach verstellbar
Oberfläche:
rostfrei
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Schraubendurchmesser:
12 mm
Oberfläche Augenschraube:
feuerverzinkt
Material Verbindungsbolzen:
Edelstahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 6,81*
2 Tage
229
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,19*
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 7,23*
1 Tag
134
€ 7,99*
ab € 5,63*
€ 7,46*
Lager 223
117
€ 8,50*
ab € 12,14*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411138
ab € 6,86*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,17*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.